AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEL 772 0 MA6-1241 Targhetta joystick 2pos Verticale

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEL 772 0 MA6-1241 Targhetta joystick 2pos Verticale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Incidibile -

  • Forma - Ovale

  • Adatto per pulsante luminoso -

  • Adatto per pulsante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500383384

Codice prodotto

ABBEL 772 0

Cod. produttore

EL 772 0

Produttore

ABB

Colore:

Nero

Incidibile:

Forma:

Ovale

Adatto per pulsante luminoso:

Adatto per pulsante:

Adatto per lampada spia:

Adatto per lampada di segnalazione:

Larghezza:

67 mm

Adatto per selettore:

Altezza:

1 mm

Adatto per pulsante a fungo:

MA6-1241 TARGHETTA JOYSTICK 2POS VERTICA IDENTIFICATIVA PER DISPOSITIVI DI COMANDO E SEGNALAZIONE