ABB SPA - ABBEL 550 0 VB6-30-10-01 24V 40-450Hz Minic. Invertit.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 9 A
Potenza di esercizio nominale NEMA - 1.4914 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4013614052378
Codice prodotto
ABBEL 550 0
Cod. produttore
EL 550 0
Produttore
ABB
Funzione:
Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
9 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
1.4914 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Numero di contatti principali NO:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kW
Numero di contatti principali NC:
0
Tipo di protezione (NEMA):
1