AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEL 070 9 KC6-22Z-04 110-125VCC minicont. ausiliari

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEL 070 9 KC6-22Z-04 110-125VCC minicont. ausiliari

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 110...125 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 2

  • Numero di contatti ausiliari NO - 2

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614049675

Codice prodotto

ABBEL 070 9

Cod. produttore

EL 070 9

Produttore

ABB

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

110...125 V

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Con indicazione LED:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

3 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:

0

Relè ausiliario ABB tipo/modello KC6-22Z-04 110-125VCC MINICONT. AUSILIAR