ABB SPA - ABBEJ 362 3 6342-866-101, INTER 3 TASTI ACCIAIO INOX - EJ 362 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di tasti - 3
Numero di attuatori (tasti) - 3
Colore - Acciaio Inox
Sistema bus EIB / KNX - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011395131053
Codice prodotto
ABBEJ 362 3
Cod. produttore
EJ 362 3
Produttore
ABB
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di tasti:
3
Numero di attuatori (tasti):
3
Colore:
Acciaio Inox
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Superficie:
Non trattato
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
sì
Altro sistema bus:
Nessuno
Con indicazione LED:
sì
Con display:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
sì
Con casella di testo:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Con termostato ambiente:
no
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Acciaio Inox
Trasparente:
no
Con sensore infrarossi:
no
Grado di protezione (IP):
IP21