ABB SPA - ABBEJ 273 2 SA/M2.16.1, MODULO USCITA, 2 CANALI, 16A - EJ 273 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Incasso in mobili
Max numero di uscite di commutazione - 2
Altro sistema bus - Nessuno
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
4016779681582
Codice prodotto
ABBEJ 273 2
Cod. produttore
EJ 273 2
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Max numero di uscite di commutazione:
2
Altro sistema bus:
Nessuno
Corrente nominale:
16 A
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Adatto per carico C:
sì
Larghezza in numero di moduli:
2
Max corrente di commutazione:
400 A
Numero di ingressi digitali:
0
Con indicazione LED:
no
Potenza di uscita:
2300 W
Accoppiatore bus incluso:
no
Potenza di commutazione massima:
2300 W
Max. commutazione del LED di alimentazione:
0 W
Tensione nominale di esercizio:
230...230 V
Diverse fasi collegabili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54
Modulo bus rimovibile:
no
Modulo espandibile:
no


