AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEH 864 0 TR 160A TOROIDE DIAMETRO 160MM APRIBILE

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEH 864 0 TR 160A TOROIDE DIAMETRO 160MM APRIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 16 A

  • Corrente nominale secondaria - 8 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 1600 VA

  • Diametro dell'apertura - 160 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542743606

Codice prodotto

ABBEH 864 0

Cod. produttore

EH 864 0

Produttore

ABB

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

16 A

Corrente nominale secondaria:

8 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

1600 VA

Diametro dell'apertura:

160 mm

Calibrato:

Apertura in larghezza:

236...236 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

236...236 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Trasformatore toroidale esterno che, insieme al relè differenziale per installazione su pannello nei quadri elettrici di bassa tensione, realizza la funzione di protezione. Grazie alle elevate proprietà elettromagnetiche del suo nucleo di lamiera, il trasformatore agisce come sommatore delle correnti in linea rilevando anche i più lievi guasti verso terra. In caso di dispersioni nel circuito, il trasformatore produce un segnale su uno dei due avvolgimenti di cui è provvisto e lo invia al relè. Il relè a sua volta realizza diversi livelli di selettività con gli interruttori differenziali a valle del circuito: in particolare, la sensibilità può essere fissata tra 0,025 A e 25 A mentre il tempo di intervento può variare da 0,02 a 5 secondi. Nelle prove periodiche a cui è opportuno sottoporre il dispositivo, il relè invia un segnale elettronico di guasto verso terra all’avvolgimento secondario del trasformatore, che lo rileva e lo rimanda al relè per verificarne la tempestività ed efficacia di intervento controllando anche l’integrità dei collegamenti tra i due dispositivi.