ABB SPA - ABBED 457 7 6138/11-84 TERMOS.FANCOIL DISPL B.LUC. - ED 457 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Bus system KNX radio - no
Altro sistema bus - Nessuno
Composizione - Elemento di comando
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Confezione
1 PZ
EAN
4011395116098
Codice prodotto
ABBED 457 7
Cod. produttore
ED 457 7
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Bus system KNX radio:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Composizione:
Elemento di comando
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Regolabile localmente:
no
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
sì
Con indicazione LED:
no
Con display:
sì
Numero di ingressi digitali:
0
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9016
Trasparente:
no
Sensore esterno:
no
Impostazione manuale del valore di riferimento:
sì
Pulsante di presenza:
sì
Funzionamento in parallelo possibile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Accoppiatore bus incluso:
sì


