AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBED 217 5 6149/21 INTERF.ADAT.MESSA IN SERV PRION - ED 217 5

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBED 217 5 6149/21 INTERF.ADAT.MESSA IN SERV PRION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Radiofrequenza bidirezionale - no

  • Modello - Altri

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Colore - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395118962

Codice prodotto

ABBED 217 5

Cod. produttore

ED 217 5

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Modello:

Altri

Metodo di montaggio:

Altri

Colore:

Antracite

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

Altro sistema bus:

Nessuno

Accoppiatore bus incluso:

no

Materiale:

Plastica

Con indicazione LED:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Max velocità di trasferimento:

9600 Bd

Con casella di testo:

no

Grado di protezione (IP):

IP21

Interfaccia dati per sistemi bus ABB tipo/modello 6149 21 INTERF.ADAT.MESSA IN SERV PRION