AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBED 204 3 LR/S 2.16.1 REG.LUMINOSITA', 2CAN,1-10V

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBED 204 3 LR/S 2.16.1 REG.LUMINOSITA', 2CAN,1-10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Interfaccia 1-10 V -

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Numero di ingressi per sensore di luminosità - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779664059

Codice prodotto

ABBED 204 3

Cod. produttore

ED 204 3

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Interfaccia 1-10 V:

Altro sistema bus:

Nessuno

Numero di ingressi per sensore di luminosità:

2

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Accoppiatore bus incluso:

Ingresso unità secondaria:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Con indicazione LED:

Corrente di commutazione massima (carico resistivo):

16 A

Potenza di commutazione massima:

2300 W

Numero di uscite:

2

Max corrente di comando:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

64.5 mm

Unità di controllo luce per sistemi bus ABB tipo/modello LR S 2.16.1 REG.LUMINOSITA 2CAN 1-10V