ABB SPA - ABBEC 966 8 SSF/GB COMBINAZIONE DI SEGNALATORI - EC 966 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12...12 V
Tipo di corrente - DC
Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi
Colore della calotta - Rosso
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Confezione
1 PZ
EAN
4016779534673
Codice prodotto
ABBEC 966 8
Cod. produttore
EC 966 8
Produttore
ABB
Tensione nominale:
12...12 V
Tipo di corrente:
DC
Tipo di segnale acustico:
Tono a impulsi
Colore della calotta:
Rosso
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico:
Luce flash
Volume:
100 dB
Grado di protezione (IP):
IP34
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Colore del corpo:
Bianco
Potenza:
6.84 W
Corrente assorbita:
0.57 A
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Tipo di segnalatore acustico:
Sirena
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Con contatto:
sì
Frequenza del segnale sonoro:
5...12 kHz
Conforme a EN54-23:
no
Volume mascherato:
1 m³
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


