AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEC 915 5 SD/S2.16.1 DIMMER/ON-OFF,2CAN,16A(1-10V)

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEC 915 5 SD/S2.16.1 DIMMER/ON-OFF,2CAN,16A(1-10V)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Modello - Attuatore dimmer

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Numero di uscite - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779659963

Codice prodotto

ABBEC 915 5

Cod. produttore

EC 915 5

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Modello:

Attuatore dimmer

Metodo di montaggio:

Altri

Altro sistema bus:

Nessuno

Numero di uscite:

2

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Potenza di uscita:

2300...2300 W

Accoppiatore bus incluso:

Funzionamento locale / comando manuale:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Tipo di carico:

Universale

Modulo bus rimovibile:

no

Ingresso unità secondaria:

no

Max. commutazione del LED di alimentazione:

400 W

Con indicazione LED:

Tensione:

230...230 V

Potenza aumentabile (con utilizzo booster):

no

Max corrente di comando:

100 mA

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

64.5 mm

SD S2.16.1 DIMMER ON-OFF 2CAN 16A(1-10V) PER SISTEMI BUS