AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEC 555 9 US/U 12.2 INTERFACCIA UNIV A 12 CANALI

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEC 555 9 US/U 12.2 INTERFACCIA UNIV A 12 CANALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Numero di ingressi - 12

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779650120

Codice prodotto

ABBEC 555 9

Cod. produttore

EC 555 9

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Numero di ingressi:

12

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Modulo bus rimovibile:

no

Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):

Con indicazione LED:

Tensione di scansione autogenerata:

Grado di protezione (IP):

IP20

Ingresso binario per sistemi bus ABB tipo/modello US U 12.2 INTERFACCIA UNIV A 12 CANALI