AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEC 445 3 ES/M 2.24.1 MOD ATT ELET,2C,24V DC - EC 445 3

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEC 445 3 ES/M 2.24.1 MOD ATT ELET,2C,24V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Regolazione commutabile (a gradini) -

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779583626

Codice prodotto

ABBEC 445 3

Cod. produttore

EC 445 3

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Altri

Altro sistema bus:

Nessuno

Regolazione commutabile (a gradini):

Bus system KNX radio:

no

Regolazione costante (progressiva):

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite:

2

Larghezza in numero di moduli:

0

Modulo bus rimovibile:

no

Tensione di commutazione / uscita:

0...0 V

Con funzione protezione valvola:

no

Interruttore / Commutazione manuale:

no

Corrente di commutazione massima (carico resistivo):

0.7 A

Corrente max. di uscita:

0.7 A

Grado di protezione (IP):

IP20

ES M 2.24.1 MOD ATT ELET 2C 24V DC PER SISTEMI BUS