ABB SPA - ABBEC 444 6 ES/M 2.230.1 MOD ATT ELET,2C,115/230V AC - EC 444 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Altri
Altro sistema bus - Nessuno
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4016779583619
Codice prodotto
ABBEC 444 6
Cod. produttore
EC 444 6
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Altro sistema bus:
Nessuno
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Sistema bus Powernet:
no
Numero di uscite:
2
Tensione di commutazione / uscita:
0...0 V
Corrente di commutazione massima (carico resistivo):
0.7 A
Grado di protezione (IP):
IP20