ABB SPA - ABBEC 439 6 JA/M 2.230.1 MOD ATT TAPP,2CAN, 230V ACB - EC 439 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Incasso in mobili
Numero di ingressi - 0
Altro sistema bus - Nessuno
Potenza di commutazione massima - 1380 W
Confezione
1 PZ
EAN
4016779583152
Codice prodotto
ABBEC 439 6
Cod. produttore
EC 439 6
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Numero di ingressi:
0
Altro sistema bus:
Nessuno
Potenza di commutazione massima:
1380 W
Sistema bus radio:
no
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Larghezza in numero di moduli:
4
Funzione di commutazione:
no
Accoppiatore bus incluso:
no
Modulo bus rimovibile:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
no
Con indicazione LED:
no
Corrente di commutazione (carico resistivo):
6 A
Max numero di uscite per veneziane:
2
Tipo di corrente:
AC
Grado di protezione (IP):
IP54


