ABB SPA - ABBEC 409 9 SAK12 BATTERIA 12AH X SU/S - EC 409 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Rettangolare
Tensione nominale - 12 V
Capacità - 12000 mAh
Designazione IEC - Altri
Altra designazione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4013232744945
Codice prodotto
ABBEC 409 9
Cod. produttore
EC 409 9
Produttore
ABB
Indicazione della dimensione:
Rettangolare
Tensione nominale:
12 V
Capacità:
12000 mAh
Designazione IEC:
Altri
Altra designazione:
Altri
Numero di celle:
6
Modello:
Altri
Lunghezza:
151 mm
Altezza compresi poli:
94 mm
Larghezza:
98 mm
Diametro:
0 mm
Pacco batteria:
no
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Contenitore di plastica:
sì
Temperatura ambiente:
-20...50 °C
Adatta per ricarica rapida:
no
Peso:
4200 g


