AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEC 292 9 UP-KAST2 KIT MONTAGG DISPLAY AD INCASSO - EC 292 9

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEC 292 9 UP-KAST2 KIT MONTAGG DISPLAY AD INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Modello - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Display - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779513968

Codice prodotto

ABBEC 292 9

Cod. produttore

EC 292 9

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

no

Modello:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altro sistema bus:

Nessuno

Display:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Funzione Touch (comandi a sfioramento):

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Composizione:

Elemento di comando con telaio e placca

Altre interfacce:

Altri

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Colore:

Altri

Grado di protezione (IP):

Altri

Pannello operativo di comando e segnalazione per sistemi bus ABB tipo/modello UP-KAST2 KIT MONTAGG DISPLAY AD INCASSO