AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEC 241 6 SSS SIRENA ELETTRONICA, DA INTERNI - EC 241 6

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEC 241 6 SSS SIRENA ELETTRONICA, DA INTERNI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Tipo di segnale acustico - Segnalazione acustica continua / a impulsi

  • Colore della calotta - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013232023200

Codice prodotto

ABBEC 241 6

Cod. produttore

EC 241 6

Produttore

ABB

Tensione nominale:

12...12 V

Tipo di corrente:

DC

Tipo di segnale acustico:

Segnalazione acustica continua / a impulsi

Colore della calotta:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di segnale ottico:

Altri

Volume:

95 dB

Grado di protezione (IP):

Altri

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Colore del corpo:

Grigio

Potenza:

0.144 W

Corrente assorbita:

0.012 A

Lampada:

Altri

Tipo di segnalatore acustico:

Sirena

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Con contatto:

no

Frequenza del segnale sonoro:

27...27 kHz

Conforme a EN54-23:

no

Volume mascherato:

1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Segnalatore ottico acustico ABB tipo/modello SSS SIRENA ELETTRONICA DA INTERNI