ABB SPA - ABBEC 235 8 SPGS/W SENSORE DI ROTTURA VETRO, BIAN - EC 235 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Rivelatore passivo di rottura vetro
Raggio di monitoraggio - 2 m
Colore - Bianco
Compatibile con Apple HomeKit - no
Compatibile con Google Assistant - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013232614200
Codice prodotto
ABBEC 235 8
Cod. produttore
EC 235 8
Produttore
ABB
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Rivelatore passivo di rottura vetro
Raggio di monitoraggio:
2 m
Colore:
Bianco
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


