AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEC 234 1 MRS/W SET CONTATTO MAGN LAMELLA, BIAN - EC 234 1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEC 234 1 MRS/W SET CONTATTO MAGN LAMELLA, BIAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contatti - Altri

  • Wireless - no

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Con cavo di collegamento -

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779506601

Codice prodotto

ABBEC 234 1

Cod. produttore

EC 234 1

Produttore

ABB

Contatti:

Altri

Wireless:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Con cavo di collegamento:

Colore:

Bianco

lunghezza del cavo di connessione:

4 m

Diametro del sensore:

0 mm

Lunghezza sensore:

10 mm

Larghezza del sensore:

35 mm

Altezza del sensore:

10 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Rilevatore di apertura per sistemi di allarme ABB tipo/modello MRS W SET CONTATTO MAGN LAMELLA BIAN