ABB SPA - ABBEC 228 3 SWM 4 RIVELATORE PRESENZA ACQUA - EC 228 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Acqua
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Indicazione / Visualizzazione - Ottico
Tensione di esercizio - 12 V
Corrente di esercizio - 0 A
Confezione
1 PZ
EAN
4013232057403
Codice prodotto
ABBEC 228 3
Cod. produttore
EC 228 3
Produttore
ABB
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Acqua
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Indicazione / Visualizzazione:
Ottico
Tensione di esercizio:
12 V
Corrente di esercizio:
0 A
Colore:
Bianco
Altezza:
23 mm
Larghezza:
40 mm
Profondità:
44 mm
Diametro:
0 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no