AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEA 516 3 E 232 230V INTERRUTTORE LUCI SCALE - EA 516 3

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

  • Tensione di comando 1 - 230...240 V

  • Tipo di tensione di comando 1 - AC

  • Ritardo alla diseccitazione - 1...7 min

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4016779548243

Codice prodotto

ABBEA 516 3

Cod. produttore

EA 516 3

Produttore

ABB

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Tensione di comando 1:

230...240 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Ritardo alla diseccitazione:

1...7 min

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Funzione:

Elettronico

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

59 mm

Sistema di cablaggio:

Circuito a 3 e 4 conduttori

Numero di contatti di scambio:

0

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Avviso di spegnimento:

Nessuno

Tensione di comando 2:

207...250 V

Tipo di tensione di comando 2:

AC

Circuito a valle:

Rilanciabile + illuminazione permanente

Frequenza tensione di comando 2:

50...50 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Carico max. lampade a incandescenza:

2300 W

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

16 A

Carico massimo lampada fluorescente:

50 mA

Modalità passo-passo impostabile:

no

Tensione di alimentazione:

230...240 V

Carico max. lampade fluorescenti:

2300 VA

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

2300 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

1300 VA

L’interruttore luce scale E 232 è provvisto di temporizzatore elettromeccanico con meccanismo sincrono a motore che garantisce un alto livello di affidabilità operativa in ogni posizione di montaggio. Il tempo di spegnimento è regolabile da 1 a 7 minuti,a intervalli di 15 secondi. È resettabile dopo 30 secondi.