AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBDS201C10A30 DS201 INT.DIFF.MAGN.6KA 1P+N A C10 30MA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBDS201C10A30 DS201 INT.DIFF.MAGN.6KA 1P+N A C10 30MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 10 A

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Con neutro -

  • Numero di poli protetti - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542573517

Codice prodotto

ABBDS201C10A30

Cod. produttore

DS201C10A30

Produttore

ABB

Corrente nominale:

10 A

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Con neutro:

Numero di poli protetti:

1

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Caratteristiche di spegnimento:

Altri

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

10 kA

Larghezza in numero di moduli:

2

Tipo di tensione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Protezione contro avviamento intempestivo:

no

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

6 kA

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50/60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP2X

Classe di limitazione:

3

Installabile a incasso:

no

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0 kA

Profondità di incasso:

69 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

DS201 tipo A y, caratteristica CProtezione da sovraccarichi e correnti di cortocircuito in circuiti monofase; protezione dagli effetti di correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti dirette; protezione dai contatti indiretti e protezione addizionale dai contatti diretti (IΔn=30 mA).Applicazioni: residenziali commerciali, industriali.Norme di riferimento: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1Icn = 6000 A