ABB SPA - ABBCT7 TY-MET UTENSILE TENS.REG. - CT7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della fascetta ferma-cavo - Acciaio Inox
Tensione di trazione - Regolabile
Materiale della pinza - Altri
Proprietà - Taglio automatico
Conforme a norme MIL - no
Confezione
1 PZ
EAN
5414363495826
Codice prodotto
ABBCT7
Cod. produttore
CT7
Produttore
ABB
Materiale della fascetta ferma-cavo:
Acciaio Inox
Tensione di trazione:
Regolabile
Materiale della pinza:
Altri
Proprietà:
Taglio automatico
Conforme a norme MIL:
no
Pinza tirafascette manuale ABB - serie/ modello ABBCT7 - - TY-MET UTENSILE TENS.REG.


