AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCT3 TY-MET UTENSILE ECONOMICO - CT3

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCT3 TY-MET UTENSILE ECONOMICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta ferma-cavo - Acciaio Inox

  • Larghezza della fascetta - 5...12 mm

  • Tensione di trazione - Regolabile

  • Materiale della pinza - Altri

  • Proprietà - Taglio automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363073956

Codice prodotto

ABBCT3

Cod. produttore

CT3

Produttore

ABB

Materiale della fascetta ferma-cavo:

Acciaio Inox

Larghezza della fascetta:

5...12 mm

Tensione di trazione:

Regolabile

Materiale della pinza:

Altri

Proprietà:

Taglio automatico

Conforme a norme MIL:

no

Pinza tirafascette manuale ABB tipo/modello TY-MET UTENSILE ECONOMICO