ABB SPA - ABBCT-5359 SPINA A MURO PA11/12 - CT-5359

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 43.1 mm
Larghezza - 13.2 mm
Tipo di fissaggio - Altri
Altezza - 16 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 9.5 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5414363119340
Codice prodotto
ABBCT-5359
Cod. produttore
CT-5359
Produttore
ABB
Lunghezza:
43.1 mm
Larghezza:
13.2 mm
Tipo di fissaggio:
Altri
Altezza:
16 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
9.5 mm
Colore:
Nero
Diametro del foro di montaggio:
8 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...80 °C