ABB SPA - ABBCPS50W-15-FR-EU CALZA AVVOLGENTE BIND-IT RW D.50MM 15M BK - CPS50W-15-FR-EU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Universale
Lunghezza - 15000 mm
Tipo di costruzione - Nastro / Striscia protettiva
Materiale - Plastica
Privo di alogeni - no
Confezione
2 PZ
EAN
5414363609803
Codice prodotto
ABBCPS50W-15-FR-EU
Cod. produttore
CPS50W-15-FR-EU
Produttore
ABB
Adatto per:
Universale
Lunghezza:
15000 mm
Tipo di costruzione:
Nastro / Striscia protettiva
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
Altri
Protezione per cavi per canali da parete o soffitto ABB - serie/ modello ABBCPS50W-15-FR-EU - - CALZA AVVOLGENTE BIND-IT RW D.50MM 15M B


