AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCPS4B-100-CV0 CALZA TRECCIATA UL94V0 RW D.4MM 100M BK - CPS4B-100-CV0

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCPS4B-100-CV0 CALZA TRECCIATA UL94V0 RW D.4MM 100M BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Universale

  • Lunghezza - 100000 mm

  • Tipo di costruzione - Nastro / Striscia protettiva

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363149743

Codice prodotto

ABBCPS4B-100-CV0

Cod. produttore

CPS4B-100-CV0

Produttore

ABB

Adatto per:

Universale

Lunghezza:

100000 mm

Tipo di costruzione:

Nastro / Striscia protettiva

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

Altri

Protezione per cavi per canali da parete o soffitto ABB - serie/ modello ABBCPS4B-100-CV0 - - CALZA TRECCIATA UL94V0 RW D.4MM 100M BK