AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCPS20G-50-CV0 CALZA TRECCIATA UL94V0 RW D.20MM 50M GY - CPS20G-50-CV0

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCPS20G-50-CV0 CALZA TRECCIATA UL94V0 RW D.20MM 50M GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Universale

  • Lunghezza - 50000 mm

  • Tipo di costruzione - Nastro / Striscia protettiva

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363406914

Codice prodotto

ABBCPS20G-50-CV0

Cod. produttore

CPS20G-50-CV0

Produttore

ABB

Adatto per:

Universale

Lunghezza:

50000 mm

Tipo di costruzione:

Nastro / Striscia protettiva

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altri

Protezione per cavi per canali da parete o soffitto ABB - serie/ modello ABBCPS20G-50-CV0 - - CALZA TRECCIATA UL94V0 RW D.20MM 50M GY