AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCPS20B-25 CALZA TRECCIATA D.20MM 25M BK - CPS20B-25

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCPS20B-25 CALZA TRECCIATA D.20MM 25M BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Universale

  • Lunghezza - 25000 mm

  • Tipo di costruzione - Nastro / Striscia protettiva

  • Materiale - Plastica

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363103325

Codice prodotto

ABBCPS20B-25

Cod. produttore

CPS20B-25

Produttore

ABB

Adatto per:

Universale

Lunghezza:

25000 mm

Tipo di costruzione:

Nastro / Striscia protettiva

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

no

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

Altri

Protezione per cavi per canali da parete o soffitto ABB tipo/modello CALZA TRECCIATA D.20MM 25M BK