AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCMMSS21S CM-MSS.21S 24-240 VAC/DC1 NC E 1 NA ATEX V

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCMMSS21S CM-MSS.21S 24-240 VAC/DC1 NC E 1 NA ATEX V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Con morsetti estraibili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614496622

Codice prodotto

ABBCMMSS21S

Cod. produttore

CMMSS21S

Produttore

ABB

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Con morsetti estraibili:

no

Reset esterno possibile:

Numero di contatti NO:

1

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

85.6 mm

Larghezza:

22.5 mm

Profondità:

103.7 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Relè di controllo temperatura (protezione motore) ABB tipo/modello CM-MSS.21S 24-240 VAC DC1 NC E 1 NA ATE