AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBBVTD-121212GT Racc. a T DN12+DN12+DN12 PA6 BK IP66

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBBVTD-121212GT Racc. a T DN12+DN12+DN12 PA6 BK IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Raccordo a T

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale - 16...16 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Nero

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7630030229619

Codice prodotto

ABBBVTD-121212GT

Cod. produttore

BVTD-121212GT

Produttore

ABB

Modello:

Raccordo a T

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale:

16...16 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

RACC. A T DN12 DN12 DN12 PA6 BK IP66 PER GUAINA CORRUGATA