AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBBR230 BR-230 SUONERIA MODULARE

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBBR230 BR-230 SUONERIA MODULARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Adatto per montaggio modulare -

  • Montaggio superficiale - no

  • Installabile a incasso - no

  • Max. dissipazione di potenza - 6 W

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8012542323556

Codice prodotto

ABBBR230

Cod. produttore

BR230

Produttore

ABB

Tensione primaria:

230 V

Adatto per montaggio modulare:

Montaggio superficiale:

no

Installabile a incasso:

no

Max. dissipazione di potenza:

6 W

Larghezza in numero di moduli:

1

Larghezza:

18 mm

Lunghezza:

60 mm

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Altezza:

87.5 mm

Protezione termica:

no

Protezione corto-circuito:

no

Trasformatore per suoneria modulare ABB tipo/modello BR-230 SUONERIA MODULARE