ABB SPA - ABBBMN-M50 Ghiera in nylon M50 PA6 BK - BMN-M50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Qualità del materiale - PA 6.6
Dimensione filettatura, metrica - 50
Con anello in nylon - no
Confezione
10 PZ
EAN
7630030220777
Codice prodotto
ABBBMN-M50
Cod. produttore
BMN-M50
Produttore
ABB
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA 6.6
Dimensione filettatura, metrica:
50
Con anello in nylon:
no
Altezza:
8 mm
Passo della filettatura:
1.5 mm
Nut ABB tipo/modello GHIERA IN NYLON M50 PA6 BK


