ABB SPA - ABBBMN-M20 Ghiera in nylon M20 PA6 BK - BMN-M20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Qualità del materiale - PA 6.6
Dimensione filettatura, metrica - 20
Con anello in nylon - no
Confezione
100 PZ
EAN
7630030220937
Codice prodotto
ABBBMN-M20
Cod. produttore
BMN-M20
Produttore
ABB
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA 6.6
Dimensione filettatura, metrica:
20
Con anello in nylon:
no
Altezza:
5.6 mm
Passo della filettatura:
1.5 mm
Dado di bloccaggio esagonale nero con filettature metriche, materiale: poliammide 6, dimensioni filettatura: M20x1,5