AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBBMN-M16 Ghiera in nylon M16 PA6 BK

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBBMN-M16 Ghiera in nylon M16 PA6 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

  • Qualità del materiale - PA 6.6

  • Dimensione filettatura, metrica - 16

  • Con anello in nylon - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7630030220975

Codice prodotto

ABBBMN-M16

Cod. produttore

BMN-M16

Produttore

ABB

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA 6.6

Dimensione filettatura, metrica:

16

Con anello in nylon:

no

Altezza:

5 mm

Passo della filettatura:

1.5 mm

Dado di bloccaggio esagonale nero con filettature metriche, materiale: poliammide 6, dimensioni filettatura: M16x1,5