AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBBLN-M40 Ghiera divisibile M40 PA6 BK - BLN-M40

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBBLN-M40 Ghiera divisibile M40 PA6 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

  • Qualità del materiale - PA 6.6

  • Dimensione filettatura, metrica - 40

  • Con anello in nylon - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7630030206733

Codice prodotto

ABBBLN-M40

Cod. produttore

BLN-M40

Produttore

ABB

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA 6.6

Dimensione filettatura, metrica:

40

Con anello in nylon:

no

Altezza:

15 mm

Passo della filettatura:

1.5 mm

Dado di bloccaggio divisibile LN, filettatura metrica - filettatura M40x1,5, compatibile con connettori BLNO, colore nero