ABB SPA - ABBBCG-M501 Pressacavo M50 20-26 ott.nich. f.9mm - BCG-M501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 20...26 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 9 mm
Confezione
50 PZ
EAN
5415022427806
Codice prodotto
ABBBCG-M501
Cod. produttore
BCG-M501
Produttore
ABB
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
20...26 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
sì
Qualità del materiale:
Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
55 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
sì
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
61 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno


