AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBBA9S6LEDB BA9S6LEDB BIANCO LED 6V BA9S

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBBA9S6LEDB BA9S6LEDB BIANCO LED 6V BA9S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione della lampada - 6...6 V

  • Base - BA9s

  • Tecnologia - LED

  • Temperatura del colore - 0 K

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7320500523025

Codice prodotto

ABBBA9S6LEDB

Cod. produttore

BA9S6LEDB

Produttore

ABB

Tensione della lampada:

6...6 V

Base:

BA9s

Tecnologia:

LED

Temperatura del colore:

0 K

Colore:

Bianco

Lunghezza complessiva:

0 mm

Diametro:

0 mm

Alogena:

no

Corrente nominale:

12.5 mA

Kripton:

no

Xeno:

no

Durata media nominale:

100000 h

Adatto per lampada rotante:

Adatto per torce:

Adatto per segnalatori:

Lampada di segnalazione e indicazione ABB tipo/modello BA9S6LEDB BIANCO LED 6V BA9S