ABB SPA - ABBB428091 DDA203 A 25A 1A BLOCCO DIFFERENZIALE 3P - B428091

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 25 A
Tensione nominale - 230...400 V
Differenziale tipo - A
Corrente nominale di guasto - 1...1 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8012542809104
Codice prodotto
ABBB428091
Cod. produttore
B428091
Produttore
ABB
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale:
230...400 V
Differenziale tipo:
A
Corrente nominale di guasto:
1...1 A
Numero di poli:
3
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
16...16 mm²
Protezione contro avviamento intempestivo:
no
Frequenza:
50/60 Hz
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
16...16 mm²
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP2X
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C



