AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBB427942 DDA204 AC 25A 100MA BLOCCO DIFFERENZIALE 4P

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tensione nominale - 230...400 V

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente nominale di guasto - 0.1...0.1 A

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542794202

Codice prodotto

ABBB427942

Cod. produttore

B427942

Produttore

ABB

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale:

230...400 V

Differenziale tipo:

AC

Corrente nominale di guasto:

0.1...0.1 A

Numero di poli:

4

Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:

no

Tempo di ritardo massimo:

0 ms

Tempo di ritardo regolabile:

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

16...16 mm²

Protezione contro avviamento intempestivo:

no

Frequenza:

50/60 Hz

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

16...16 mm²

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Grado di protezione (IP):

IP2X

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Con dispositivo di bloccaggio:

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Blocco differenziale da assemblare con gli interruttori magnetotermici della gamma S 200. Protezione contro gli effetti delle correnti di guasto a terra alternate sinusoidali; protezione contro i contatti indiretti e addizionale contro quelli diretti (con IDn = 30 mA).