AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBAD1R15M72 AD1-R-15m-72 INT. ORARIO ANALOG GIORNALIERO

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAD1R15M72 AD1-R-15m-72 INT. ORARIO ANALOG GIORNALIERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma di 24 h -

  • Programma settimanale - no

  • Sincronizzato in rete -

  • Controllato al quarzo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542081319

Codice prodotto

ABBAD1R15M72

Cod. produttore

AD1R15M72

Produttore

ABB

Numero di canali:

1

Programma di 24 h:

Programma settimanale:

no

Sincronizzato in rete:

Controllato al quarzo:

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello frontale 72x72 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

100

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

0

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

15 min

Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:

15 min

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Adatto per funzionamento manuale:

Preselezione della commutazione:

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

200 W

Contatto a potenziale libero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

54 mm

INTERRUTTORE ORARIO ANALOGICO DA QUADRO AD1-R-15M-72 INT. ORARIO ANALOG GIORNALI