AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBA648837 S2C-H20L CONTATTO AUX. MONTAGGIO SX 2NA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBA648837 S2C-H20L CONTATTO AUX. MONTAGGIO SX 2NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 2

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779648837

Codice prodotto

ABBA648837

Cod. produttore

A648837

Produttore

ABB

Numero di contatti NO:

2

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

0.75

Numero di contatti di segnalazione:

1

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

45 A

Funzione:

Contatto ausiliario

Tipo di tensione:

AC / DC

Contatti ausiliari per apparecchi modulari ABB tipo/modello S2C-H20L CONTATTO AUX. MONTAGGIO SX 2NA