AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBA648820 S2C-H11L CONTATTO AUX. MONTAGGIO SX 1NA+1NC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBA648820 S2C-H11L CONTATTO AUX. MONTAGGIO SX 1NA+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779648820

Codice prodotto

ABBA648820

Cod. produttore

A648820

Produttore

ABB

Numero di contatti NO:

1

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

0.75

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

10 A

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

45 A

Funzione:

Contatto ausiliario

Tipo di tensione:

AC / DC

Contatti ausiliari per montaggio a sinistra. Funzione: indicazione della posizione dei contatti del dispositivo a cui sono accoppiati. Dotati di contatti indipendenti, sono assiemabili mediante due perni di accoppiamento plastici che si innestano nei fori laterali dell’interruttore a cui sono assemblati. La portata è di 10 A.