ABB SPA - ABBA556699 PS 4/52/16H BARRETTA 4F 52 MODULI SEZ.16MM2 - A556699

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 4
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 52
Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A
Lunghezza - 1020 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4016779556699
Codice prodotto
ABBA556699
Cod. produttore
A556699
Produttore
ABB
Numero di fasi:
4
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
52
Corrente ininterrotta nominale Iu:
80 A
Lunghezza:
1020 mm
Adatto per numero di dispositivi:
13
Passo modulare:
17.5 mm
Sezione:
16 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Grigio
Tensione nominale di picco:
4.5 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
25 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
25 kA


