AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBA556644 PS 3/48/16H BARRETTA 3F 48 MODULI SEZ.16MM2 - A556644

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBA556644 PS 3/48/16H BARRETTA 3F 48 MODULI SEZ.16MM2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A

  • Lunghezza - 980 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779556644

Codice prodotto

ABBA556644

Cod. produttore

A556644

Produttore

ABB

Numero di fasi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

80 A

Lunghezza:

980 mm

Adatto per numero di dispositivi:

1

Passo modulare:

17.5 mm

Larghezza in numero di moduli:

56

Sezione:

16 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Colore:

Grigio

Tensione nominale di picco:

4.5 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

25 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

25 kA

MORSETTO SERIE PS 3 48 16H BARRETTA 3F 48 MODULI SEZ.16 DI COLLEGAMENTO