ABB SPA - ABBA556590 PS 3/39H BARRETTA 3F 39 MODULI SEZ. 10MM2 - A556590

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 39
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 1020 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4016779556590
Codice prodotto
ABBA556590
Cod. produttore
A556590
Produttore
ABB
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
39
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
1020 mm
Adatto per numero di dispositivi:
13
Passo modulare:
17.5 mm
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Grigio
Tensione nominale di picco:
4.5 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
25 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
25 kA