ABB SPA - ABBA556545 PS 2/48/16H BARRETTA 2F 48 MODULI SEZ. 6MM2 - A556545

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 2
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 48
Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A
Lunghezza - 1046 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4016779556545
Codice prodotto
ABBA556545
Cod. produttore
A556545
Produttore
ABB
Numero di fasi:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
48
Corrente ininterrotta nominale Iu:
80 A
Lunghezza:
1046 mm
Adatto per numero di dispositivi:
24
Passo modulare:
17.6 mm
Larghezza in numero di moduli:
60
Sezione:
16 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Grigio
Tensione nominale di picco:
4.5 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
25 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
25 kA


