ABB SPA - ABBA556521 PS 2/12 BARRETTA DUE FASI 12 MOD. SEZ.10MM2 - A556521

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 2
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 12
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 214 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4016779556521
Codice prodotto
ABBA556521
Cod. produttore
A556521
Produttore
ABB
Numero di fasi:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
12
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
214 mm
Adatto per numero di dispositivi:
6
Passo modulare:
17.6 mm
Larghezza in numero di moduli:
12
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Grigio
Tensione nominale di picco:
4 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
25 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
25 kA


