ABB SPA - ABBA514668 PS 1/60 BARRETTA MONOFASE 60 MOD. SEZ.10MM2 - A514668

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 60
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 1050 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4016779514668
Codice prodotto
ABBA514668
Cod. produttore
A514668
Produttore
ABB
Numero di fasi:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
60
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
1050 mm
Adatto per numero di dispositivi:
60
Passo modulare:
17.5 mm
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Grigio
Tensione nominale di picco:
4 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
25 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
25 kA